Beli cutting blade di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JOHNS MANVILLE Extreme-Temperature Ceramic Fiber Insulation
    Mulai

    Rp1.499.900

    JOHNS MANVILLE Extreme-Temperature Ceramic Fiber Insulation
    Deskripsi:
    Ceramic fiber insulation boards are lightweight, rigid, and easy to cut. They are stronger than insulation blankets and wraps, and have high-compression strength.
    atribut:
    • UNSPSC: 31371001
    • Density (lbs/cu ft): 40
    • Facing Material: Unfaced
    • Foam Cell Type: Closed
    • Form: Board
    • Insulation Color: White
    • Insulation Material: Calcium Silicate
    • Maximum Use Temperature (°F): 1700
    • Minimum Operating Temperature (°F): 0
    • Standards: ASTM C656; C795; E119; E136; E72; E84; NFPA251; UL 1479; UL 1709; UL 263
    • Water Vapor Absorption: Minimal
  2. BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Plunge Cutting Saw Blade
    Deskripsi:
    Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
  3. Luyang Ceramic Fiber Board Max Temp. 1260deg (Papan Keramik Tahan Panas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Luyang Ceramic Fiber Board Max Temp. 1260deg (Papan Keramik Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Luyangwool board is manufactured in a wet forming process using Luyangwool bulk and binders. Luyangwool board is designed for insulation applications experiencing vibration, mechanical stress and erosive forces. Luyangwool board can reduce energy costs and cycling times due to high insulating capability, as well as serving to protect refractory surfaces from thermal shock and chemical attack.Thermal Conductivity (W/m.K)400°C : 0.08600°C : 0.11800°C : 0.141000°C : 0.19
    atribut:
    • Color: White
    • Module of Rupture (MPa): ≥0.3
    • Compressive Strength (MPa): 0.25
    • Density (kg/m³): 300
    • Loss of Ignition (%): ≤6
    • Permanent Linear Shrinkage (%): 1000°Cx24≤3.0
    • Temperature Classification (°C): 1260
  4. UNITHERM Extreme-Temperature Ceramic Fiber Insulation
    Mulai

    Rp1.199.900

    UNITHERM Extreme-Temperature Ceramic Fiber Insulation
    Deskripsi:
    Ceramic fiber insulation blankets wrap large pipes or line furnaces and boilers.
    atribut:
    • UNSPSC: 30141508
    • Flexibility: Flexible
    • Insulation Material: Aluminium Silicate
    • Standards: UL 723
  5. MG BOARD Rockwool Slab
    Mulai

    Rp689.900

    MG BOARD Rockwool Slab
    Deskripsi:
    NICHIAS offers third types of MG BOARD: a JIS1 product to JIS3 product, which are made by adding a thermosetting resin to rock wool as a binder and molding it into a board. For the surface materials of MG BOARD 080, Nichias offers adhesive aluminum glass cloth (ALGC) and glass cloth (GC) that is affixed flat on top and around the edges
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x1200 (WxL)
    • Heat Shrinkage Temperature (°C): 600 or more
  6. Daytona Exhaust System Insulated Glass Wool (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp529.900

    Daytona Exhaust System Insulated Glass Wool (Komponen Knalpot Motor)
    atribut:
    • Type: Roll type
    • Size: 50mmx5m
    • Heat-Resistant Temperature: 350°C (aluminum parts/200)
  7. COPELAND Kompresor AC
    Mulai

    Rp23.999.900

  8. AS ONE Supertemp(R) Board Calcium Silicate Board x 150mm x 300mm TOMBO No.4900 Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    AS ONE Supertemp(R) Board Calcium Silicate Board x 150mm x 300mm TOMBO No.4900 Series
    Deskripsi:
    Super Temp Board is a lightweight insulation material with high heat resistance and high insulation performance, mainly composed of calcium silicate. It also has excellent machinability and is widely used in industrial equipment. Applications: Insulation material for industrial furnaces (backup material), insulation material for combustion equipment
  9. Fox's Permen Oval
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp8.900

    Fox's Permen Oval
    atribut:
    • Size (g): 125
  10. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  11. Bambi Zipper Pockets Folio (F4) (Map Plastik)
    17%
    Mulai

    Rp41.900

    Bambi Zipper Pockets Folio (F4) (Map Plastik)
    Deskripsi:
    Zipper Pocket P.V.C Transparant 0.30mm; FolioPocket Size : 27cm x 39.5cm
    atribut:
    • Size: Folio
    • Bag Size (mm): 270x395
  12. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  13. JAKEMY Screwdriver Tool Kit (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

Daftar Harga cutting blade Terbaru October 2026
JOHNS MANVILLE Extreme-Temperature Ceramic Fiber InsulationRp1.499.900
BOSCH Plunge Cutting Saw BladeRp149.900
Luyang Ceramic Fiber Board Max Temp. 1260deg (Papan Keramik Tahan Panas)Rp1.199.900
ROCKWOOL Industrial Insulation ProRox (Gulungan Insulasi)Rp529.900
UNITHERM Extreme-Temperature Ceramic Fiber InsulationRp1.199.900
MG BOARD Rockwool SlabRp689.900
Daytona Exhaust System Insulated Glass Wool (Komponen Knalpot Motor)Rp529.900
COPELAND Kompresor ACRp23.999.900
AS ONE Supertemp(R) Board Calcium Silicate Board x 150mm x 300mm TOMBO No.4900 SeriesRp1.499.900
BOSCH Bicycle Multi Tool (Peralatan Servis Sepeda)Rp189.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)